›

JZ-HF 3G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15074
Cod. Produttore 15074

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 2,5 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC resistente a olio
  • Temperatura lavoro: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza al calore: fino a +80°C
  • Protezione: flame-retardant, oil-resistant
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con conduttori da 3 fili di sezione 2,5 mm² di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza al calore e una protezione efficace contro interferenze e danni meccanici, ideale per applicazioni residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 3G2.5 QMM GREY