›

JZ-HF 3G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15038
Cod. Produttore 15038

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro
  • Temperatura esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistente a olio: Si
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Test di sicurezza: Resistente a fiamma e olio
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con conduttori in rame da 1 mm², dotato di tre poli e rivestimento grigio. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre resistenza elevata e flessibilità ottimale per un utilizzo versatile in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni costanti nel tempo, facilitando il collegamento e la distribuzione dell'energia elettrica con standard di qualità elevati.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 3G1 QMM GREY