›

JZ-HF 34G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15032
Cod. Produttore 15032

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 34
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistente a olio: Sì
  • Grado di protezione: Autoestinguente secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF di colore grigio con sezione di 0,75 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per impianti che necessitano di un cavo robusto e performante. La sua struttura assicura una buona conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

34

diametro esterno circa

16.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 34G0.75 QMM GREY