›

JZ-HF 25G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15048
Cod. Produttore 15048

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C/+80°C flessibile
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina: PVC resistente a olio, grigia
  • Conduttori: rame nudo, classe 6 DIN VDE 0295
  • Protezioni: con conduttore di protezione GN-PE
  • Test: ignifugo e resistente a olio
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15048 è un cavo elettrico di tipo JZ-HF 25G1 QMM, caratterizzato da una guaina di colore grigio. Progettato per applicazioni che richiedono alta qualità e sicurezza, questo cavo offre affidabilità e resistenza, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua struttura garantisce una buona flessibilità e protezione, rendendolo adatto a diverse esigenze nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

15.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 25G1 QMM GREY