›

JZ-HF 25G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15012
Cod. Produttore 15012

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Rivestimento: PVC resistente agli oli
  • Temperatura d’esercizio: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Test di sicurezza: autoestinguente, oil resistant
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con sezione di 0,5 mm² e 25 conduttori, caratterizzato da un rivestimento grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Il materiale isolante è selezionato per assicurare resistenza e durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto a installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

13.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 25G0.5 QMM GREY