›

JZ-HF 18G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15082
Cod. Produttore 15082

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Resistente a olio: Certificato DIN VDE
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Guaina: PVC resistente olio, grigia
  • Conduttori: rame nudo, classe 6
  • Protezione: Con o senza conduttore PE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF da 18G2.5 mmq di colore grigio, progettato per applicazioni che richiedono alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'eccellente conduttività e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per impianti che necessitano di prestazioni costanti e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

18.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 18G2.5 QMM GREY