›

JZ-HF 18G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15010
Cod. Produttore 15010

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Test tensione core/core: 4000 V
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x Ø esterno
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistenza: Olio e fiamma
  • Materiale isolamento: PVC Z 7225
  • Colore guaina: Grigio RAL 7001
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con sezione 18G0.5 QMM di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici. Il materiale isolante offre resistenza e sicurezza, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente, combinando qualità e affidabilità in un prodotto versatile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

11.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 18G0.5 QMM GREY