›

JZ-HF 16G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15045
Cod. Produttore 15045

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Resistente a: olio e fiamma
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Colore guaina: grigio RAL 7001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15045 è un cavo elettrico JZ-HF di colore grigio, con sezione da 16 mm² e conduttore singolo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza e qualità nei materiali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una protezione ottimale contro le interferenze esterne, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

16

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 16G1 QMM GREY