›

JZ-HF 16G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15009
Cod. Produttore 15009

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 16
  • Rivestimento: grigio, PVC resistente olio
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Test di sicurezza: autoestinguente, resistente olio
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con sezione di 0,5 mm² e 16 conduttori, caratterizzato da un rivestimento grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e una buona protezione contro interferenze elettromagnetiche. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, offre una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e alimentazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

16

diametro esterno circa

10.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 16G0.5 QMM GREY