›

JZ-HF 12G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15079
Cod. Produttore 15079

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 12 x 2,5 mm²
  • Resistenza olio: Sì, rivestimento speciale
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Costruzione conduttori: Rame extra fine
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF da 12 conduttori con sezione di 2,5 mm², ideale per installazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Il rivestimento grigio garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, mentre la costruzione conforme agli standard assicura ottime prestazioni di trasmissione e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per impianti elettrici che richiedono materiali di qualità per una distribuzione efficiente dell'energia.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

15.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

JZ-HF 12G2.5 QMM GREY