Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69693
Cod. Produttore
69693

Informazioni di prodotto

JZ-604 TC TRAY CABLE black 7 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo a nastro JZ-604 con 7 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sezione dei conduttori garantisce una buona capacità di trasporto della corrente, mentre la struttura a nastro facilita la posa e l'organizzazione dei cavi. Progettato per applicazioni che necessitano di un cablaggio ordinato e resistente, questo cavo è adatto sia per impianti civili che industriali. La qualità dei materiali assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

7

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

14.7 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione