›

JZ-604 TC TRAY CABLE 7G1.5 QMM (16

Cod. Rexel HUK69677
Cod. Produttore 69677

Informazioni principali

  • Serie: JZ-604 TC TRAY CABLE
  • Tensione nominale: 600-1000 V
  • Temperatura: -40°C a +90°C
  • Numero conduttori: 7G1.5 mm²
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x Ø esterno
  • Guaina: PVC colore nero
  • Resistente a: olio, UV, interramento
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC, NFPA 79

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo a nastro JZ-604 con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione ordinata e sicura. Ideale per l'impiego in impianti elettrici civili e industriali, garantisce affidabilità e facilità di posa grazie alla sua struttura compatta e flessibile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro interferenze elettriche. Questo cavo è adatto per il trasporto di corrente in sistemi di distribuzione e controllo, offrendo prestazioni stabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

7

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

12.3 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

JZ-604 TC TRAY CABLE 7G1.5 QMM (16