Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83756
Cod. Produttore
83756

Informazioni di prodotto

JZ-603-CY grey 7 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603-CY con conduttori da 7 fili di sezione 1,5 mm² (16 AWG), di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conducibilità e resistenza meccanica, adatto a diversi impieghi nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

14.2 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C