Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83755
Cod. Produttore
83755

Informazioni di prodotto

JZ-603-CY grey 5 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603-CY con conduttori da 5G1.5 mm², equivalente a 16 AWG, di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di corrente elettrica, è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendolo adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

12.3 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C