Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83758
Cod. Produttore
83758

Informazioni di prodotto

JZ-603-CY grey 18 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603-CY con conduttore da 18G1.5 QMM (16AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conducibilità e resistenza meccanica, adatto per applicazioni domestiche e industriali. La sua sezione di 1,5 mm² consente un trasporto efficiente della corrente, mentre il rivestimento esterno protegge il cavo da agenti esterni e usura nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

20 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C