Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83664
Cod. Produttore
83664

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 7 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603 con 7 conduttori da 0,75 mm² (19 AWG) di sezione, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Il rivestimento grigio garantisce una buona resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni in ambito elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C