Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83696
Cod. Produttore
83696

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 5 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603 con conduttori da 5G2.5 mm² (14 AWG) di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua sezione di 2.5 mm², adatta a diverse applicazioni residenziali e industriali. La guaina esterna di colore grigio protegge i conduttori da agenti esterni, assicurando durata e resistenza nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

12 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C