Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83674
Cod. Produttore
83674

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 5 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603 a 5 conduttori da 1 mm² (18 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Adatto a diverse applicazioni elettriche, offre flessibilità e facilità di posa grazie alla sua struttura compatta e robusta.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

8.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C