Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83670
Cod. Produttore
83670

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 50 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603 con sezione di 0,75 mm² (19 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, è adatto per applicazioni che necessitano di un cavo di qualità con prestazioni costanti nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

50

diametro esterno circa

23 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C