Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83662
Cod. Produttore
83662

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 4 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-603 con conduttori da 4G0,75 mm² (19 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è adatto a diversi impieghi nel settore elettrico grazie alla sua sezione e composizione. La sua costruzione assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni in ambienti domestici e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C