Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83678
Cod. Produttore
83678

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 25 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-603 25G1 con sezione da 1 mm² (18 AWG) è realizzato in materiale di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Il rivestimento di colore grigio garantisce una buona protezione contro l'usura e facilita l'identificazione nei quadri elettrici. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti impegnativi. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

18 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C