Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83666
Cod. Produttore
83666

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 18 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-603 da 18G0.75 QMM (19 AWG) di colore grigio è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. La sua sezione di 0,75 mm² e la struttura a 19 fili lo rendono flessibile e adatto a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo facilità di posa e resistenza meccanica. Il colore grigio facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi all’interno degli impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

13.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C