›

JZ-602 RC UL-CSA 18G1,5 QMM AWG16

Cod. Rexel HUK89925M
Cod. Produttore 89925M

Informazioni principali

  • Tipo: JZ-602 RC UL-CSA
  • Sezione: 18G1,5 mm²
  • Calibro: AWG16
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Durata: Elevata
  • Serie: HUK89925M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-602 RC UL-CSA da 18G1,5 mm² (AWG16) è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono standard elevati di sicurezza e durata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire una protezione efficace contro gli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

JZ-602 RC UL-CSA 18G1,5 QMM AWG16