›

JZ-602 RC-CY 4G1.5 QMM (16 AWG) BLA

Cod. Rexel HUK89970
Cod. Produttore 89970

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G1.5 mm²
  • Temperatura uso: -5°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 10x Ø flessibile
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina: Special-PVC nero RAL 9005
  • Resistente a: UV, agenti atmosferici
  • Serie: JZ-602 RC-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 RC-CY con sezione di 4G1.5 mm² (16 AWG), caratterizzato da elevata qualità e affidabilità. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente. Realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Perfetto per applicazioni in ambito civile e industriale, offre prestazioni ottimali grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di condurre corrente in modo efficiente.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

JZ-602 RC-CY 4G1.5 QMM (16 AWG) BLA