›

JZ-602 RC 5G2.5 QMM (14 AWG) BLACK

Cod. Rexel HUK89933
Cod. Produttore 89933

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 5G2.5 mm²
  • Voltaggio nominale: 1000 V AC
  • Rivestimento: Special PVC nero
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC
  • Serie: JZ-602

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori in rame da 5G2.5 mm² di sezione, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il cavo è rivestito in nero, garantendo resistenza e protezione contro l’usura e gli agenti esterni. Adatto per trasmissione di energia elettrica in impianti civili e industriali, offre ottime prestazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati e al design robusto. La sezione di 2.5 mm² consente un’adeguata portata di corrente, mentre la configurazione a 5 conduttori permette un’installazione versatile e funzionale.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

11.3 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

JZ-602 RC 5G2.5 QMM (14 AWG) BLACK