Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82983
Cod. Produttore
82983

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY con conduttori da 7 fili di sezione 1 mm² (18 AWG) di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è ideale per trasmissione di segnali e alimentazione in impianti industriali e civili, offrendo resistenza e flessibilità per un utilizzo versatile. La sua struttura assicura una buona protezione meccanica e isolamento, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

10.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C