Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82994
Cod. Produttore
82994

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 7 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY da 7 conduttori con sezione di 0,5 mm² (20 AWG) di colore grigio, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, offre ottime prestazioni elettriche e flessibilità per un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici industriali e civili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C