Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82947
Cod. Produttore
82947

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 5 G 10 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY 5G10 QMM di colore grigio, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche. La sezione di 10 mm² e la presenza di 5 conduttori lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente. Realizzato con materiali di qualità, assicura una buona resistenza meccanica e durabilità nel tempo, adatto per impianti industriali e civili. Il rivestimento esterno in colore grigio offre protezione contro agenti esterni, mantenendo le prestazioni elettriche costanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

21.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C