Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82971
Cod. Produttore
82971

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 5 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY con conduttori da 5 fili di sezione 1,5 mm² (16 AWG), ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento grigio garantisce una buona resistenza meccanica e protezione dagli agenti esterni, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’installazione elettrica. La qualità dei materiali assicura una trasmissione efficiente della corrente, ottimale per impianti residenziali e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C