Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82993
Cod. Produttore
82993

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 5 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-602-CY è caratterizzato da una sezione di 5 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, equivalente a 20 AWG, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione affidabile di segnali o alimentazione a bassa potenza. Il rivestimento esterno di colore grigio garantisce una buona resistenza meccanica e protezione dagli agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni in ambienti interni. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e durata nel tempo, offrendo prestazioni costanti in impianti elettrici e di automazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C