Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82961
Cod. Produttore
82961

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY con sezione di 4 conduttori da 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il cavo è caratterizzato da un isolamento resistente e un rivestimento esterno di colore grigio, che garantisce protezione contro l'usura e facilita l'identificazione. Adatto per applicazioni che necessitano di una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo offre prestazioni costanti e durature, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici civili e industriali. La qualità dei materiali assicura una buona flessibilità e facilità di posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C