Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82981
Cod. Produttore
82981

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 4 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY con conduttori da 4G1 QMM (18 AWG) di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni nella trasmissione di corrente elettrica, assicurando resistenza e durata nel tempo. La struttura del cavo è progettata per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici domestici e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.2 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C