Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82970
Cod. Produttore
82970

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY con conduttori da 4G1.5 mm² (16 AWG) di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni, questo cavo è adatto per applicazioni domestiche e industriali dove è necessaria una connessione stabile e duratura. La struttura del cavo assicura facilità di posa e protezione contro interferenze esterne, rendendolo una scelta efficiente per la distribuzione dell'energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C