Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82992
Cod. Produttore
82992

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 4 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore grigio con conduttori da 4G0.5 mm² (20 AWG), progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti complessi. La sua struttura compatta facilita la posa e l'integrazione in impianti elettrici residenziali e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.2 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C