Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82969
Cod. Produttore
82969

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY con conduttori da 3G1.5 mm² (16 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto a diversi impieghi grazie alla sua struttura resistente e alla qualità dei materiali utilizzati. La sezione di 1.5 mm² assicura una buona capacità di carico, rendendo questo cavo una scelta versatile per impianti elettrici civili e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.2 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C