Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82991
Cod. Produttore
82991

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 3 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori da 3 fili e sezione di 0,5 mm² (20 AWG), ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento grigio garantisce una buona resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, si distingue per la sua flessibilità e durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C