Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82987
Cod. Produttore
82987

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 25 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-602-CY da 25 conduttori con sezione di 1 mm² (equivalente a 18 AWG) presenta un isolamento di colore grigio, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione affidabile di segnali e potenza. La sua struttura consente una facile installazione in impianti elettrici e sistemi di controllo, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti in ambienti industriali e civili, assicurando sicurezza e efficienza nella gestione delle connessioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

19.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C