Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82986
Cod. Produttore
82986

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 18 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-602-CY da 18 G1 QMM (18 AWG) di colore grigio è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una buona resistenza meccanica e una conducibilità ottimale per applicazioni di media potenza. La sua sezione di 18 gauge lo rende ideale per il trasporto di corrente in impianti civili e industriali, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante la posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

16.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C