Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82985
Cod. Produttore
82985

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 12 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY da 12 conduttori con sezione di 1 mm² (18 AWG) di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente del segnale e una buona resistenza meccanica, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la sua versatilità nell'ambito degli impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

14.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C