Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82996
Cod. Produttore
82996

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 12 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY con conduttori da 12 fili di sezione 0,5 mm² (20 AWG), di colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, offrendo flessibilità e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio ordinato e sicuro, assicura una trasmissione stabile del segnale grazie alla qualità dei materiali utilizzati.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C