Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83103
Cod. Produttore
83103

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 9 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori da 9G1 QMM (18 AWG) di colore grigio, ideale per applicazioni che richiedono alta qualità e affidabilità nella trasmissione elettrica. Progettato per garantire una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, questo cavo è adatto a installazioni elettriche professionali e domestiche, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

9

diametro esterno circa

10.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C