Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83084
Cod. Produttore
83084

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori da 7 fili di sezione 1 mm² (18 AWG), rivestito in materiale di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La qualità dei materiali assicura un'ottima conduzione elettrica e durabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C