Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83074
Cod. Produttore
83074

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 7 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 da 7 conduttori con sezione di 1,5 mm² (16 AWG) di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio resistente e di alta qualità, questo cavo offre una buona flessibilità e un'ottima conducibilità, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento e la gestione dei conduttori, rendendolo adatto a impianti civili e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C