Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83094
Cod. Produttore
83094

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 7 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 da 7 conduttori con sezione di 0,5 mm² (20 AWG) di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente del segnale e una buona resistenza meccanica, è adatto per impianti industriali e civili dove è richiesta una connessione sicura e duratura.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C