Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83043
Cod. Produttore
83043

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 5 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 di colore grigio, con sezione conduttore da 5G6 (10 AWG), ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione e sicurezza. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, è adatto a molteplici applicazioni elettriche grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

13.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C