Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83053
Cod. Produttore
83053

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 5 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori 5G4 di sezione 4 mm², conforme alle norme per impianti elettrici. Il cavo è di colore grigio e realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono una buona capacità di trasporto di corrente, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Adatto per impianti civili e industriali, facilita la posa grazie alla sua flessibilità e robustezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

11.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C