Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83063
Cod. Produttore
83063

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 5 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 da 5 conduttori con sezione di 2,5 mm² (14 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza meccanica, adatto per impieghi in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura protezione contro usura e sollecitazioni, facilitando il passaggio della corrente elettrica in modo efficiente e sicuro.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C