›

JZ-602 5G16 QMM (6 AWG) GREY

Cod. Rexel HUK83023
Cod. Produttore 83023

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura di esercizio: -40°C/+90°C
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Diametro esterno: 23 mm
  • Peso cavo: 1260 kg/km
  • Resistente a oli e fiamma: Sì
  • Serie: JZ-602

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 5G16 QMM di colore grigio, ideale per installazioni che richiedono una sezione conduttore di 16 mm² e cinque conduttori. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo offre ottime prestazioni in termini di conduzione e resistenza meccanica, adatto per impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

24.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

JZ-602 5G16 QMM (6 AWG) GREY