›

JZ-602 5G0.5 QMM (20 AWG) GREY

Cod. Rexel HUK83093
Cod. Produttore 83093

Informazioni principali

  • Serie: JZ-602
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Temperatura lavoro: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttori: 5 x 0,5 mm² (20 AWG)
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio e fiamma (UL VW-1)
  • Certificazioni: UL, CSA, DIN EN IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori da 5G0,5 mm² (20 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile della corrente, questo cavo è adatto a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua sezione compatta e alla qualità dei materiali utilizzati.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

JZ-602 5G0.5 QMM (20 AWG) GREY