Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83042
Cod. Produttore
83042

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con sezione 4G6, equivalente a 10 AWG, di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura della corrente, offrendo robustezza e durata nel tempo. Il rivestimento esterno protegge il cavo da agenti esterni, assicurando stabilità e resistenza all’usura. Ideale per impianti elettrici civili e industriali che necessitano di materiali di alta qualità e conformi agli standard.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C